Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZ915003, Bräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ915003, Bräter
HZ915003, Bräter
HZ915003, Bräter
Artikel-Nr.:
     C8574-HZ915003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ915003
EAN/GTIN:
     4242003794623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
HZ915003 Glasbräter 5,4 L Material: Borosilikatglas Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist mikrowellengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 132 mm x 203 mm x 348 mm Max. Beladung: 11 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 562,37*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.152,90*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 755,83*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 718,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.