| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-HZ9FE280 Herst.-Nr.: HZ9FE280 EAN/GTIN: 4242003899113 |
| | |
|
| | |
| Induktionsgeeignet Abmessungen: 28 cm oberer Durchmesser, 18 cm unterer Durchmesser Wabenmuster für gesundes, fettarmes Braten Material: Gusseisen Backofenfest bis zu 220 °C Dauerhafte Antihaftbeschichtung mit ausgezeichneten Antihaft-Eigenschaften |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Bratpfanne (Eisen), Eisen-Bratpfanne, Eisen-Pfanne, Eisenbratpfanne, Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochfelder, Kochmulde, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft beschichtet 28 cm, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne 28cm, Zubehör |
| | |
| |