Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NAXCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG49NAXCF
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG49NAXCF
EAN/GTIN:
     4242003912034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 178 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 440 l Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Vertikal integrierter Griff Metallrückwand dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung SuperGefrieren: ja Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Multi-Airflow-System Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Home Connect-fähig über WLAN Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar bottleCooler, verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung : 18 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 226 cm Klimaklasse: SN-T Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
440 l
Breite:
700 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
667 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 929,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,42*
€ 1.233,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,97*
€ 1.226,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,69*
€ 1.184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,51*
€ 1.153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,60*
€ 1.106,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.