Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LB57574, Lüfterbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
LB57574, Lüfterbaustein
Artikel-Nr.:
     C8574-LB57574
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LB57574
EAN/GTIN:
     4242003681497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
siemens dunstabzug
Bauform Lüfterbaustein Edelstahl Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb560m³/h Intensivstufe615 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:533m³/h Intensivstufe:581m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:72dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W Beleuchtungsstärke: 244 lux Farbtemperatur: 4000 K Komfort 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Maße Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gesamtanschlusswert: 252 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
252 W
Breite:
520 mm
Tiefe:
300 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
560 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
533 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,72*
€ 608,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.