Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC64BBC50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
LC64BBC50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC64BBC50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC64BBC50
EAN/GTIN:
     4242003811030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Bauform Wand-Esse, 60 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:240m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:65 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 63 dB dB(A) re 1 pW Komfort Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Design Box-Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 99 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 100 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
100 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
365 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
240 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LZ00XXP00
ab € 233,93*
Zubehör
Siemens
LZ12250
ab € 170,49*
Zubehör
Siemens
LZ12350
ab € 204,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.