Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC91BUR50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
LC91BUR50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC91BUR50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC91BUR50
EAN/GTIN:
     4242003831991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 90 cm
Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Wandesse Edelstahl 90 cm 90 cm Wand-Esse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Wandmontage über Kochstellen cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Schnellmontagebefestigung touchControl-Bedienung Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Innenrahmen, reinigungsfreundlich Dimm-Funktion softLight Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 374 lux Farbtemperatur: 3500 K Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb602m³/h Intensivstufe965 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 965 m³/h Max. Lüfterleistung 602 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:602m³/h Intensivstufe:965 m³/h Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 689 x 898 x 500mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:64dB(A) re 1 pW Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 965 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm Gesamtanschlusswert: 265 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:462m³/h Intensivstufe:561m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:68dB(A) re 1 pW Intensivstufe:72 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
265 W
Höhe des Kamins:
582-908 mm | 568-1018 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
602 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
462 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube siemens
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,70*
€ 1.127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,88*
€ 1.107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,01*
€ 1.053,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,73*
€ 1.015,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,59*
€ 964,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.