Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC94BBC50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
LC94BBC50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC94BBC50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC94BBC50
EAN/GTIN:
     4242003811177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 90 cm
dunstabzug
Bauform Wand-Esse, 90 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:240m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:65 dB(A) re 1 pW Komfort Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Design Box-Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 91 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 100 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
100 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
365 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
240 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.