Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC96BBC60, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
LC96BBC60, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC96BBC60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC96BBC60
EAN/GTIN:
     4242003925126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 90 cm
Bauform 90 cm Wand-Esse Für Wandmontage über Kochstellen Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:74 dB(A) re 1 pW Design Betriebsart und Bedienung Leistung Komfort Drucktastenschalter Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Kondensatormotor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 91 lux Farbtemperatur: 3500 K Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Technische Informationen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe 90 cm Wand-Esse, Schwarz Gesamtanschlusswert: 220 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
619 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.