Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC97BHM50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
LC97BHM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC97BHM50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC97BHM50
EAN/GTIN:
     4242003805978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 90 cm
dunstabzug
Bauform Wand-Esse, 90 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:453m³/h Intensivstufe:739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb453m³/h Intensivstufe739 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:65dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:404m³/h Intensivstufe:499m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:72dB(A) re 1 pW Intensivstufe:76 dB(A) re 1 pW Komfort Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Design Box-Esse Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 214 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 255 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
255 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
454 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
404 m³/h
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.