Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE63MAC00, Zwischenbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
LE63MAC00, Zwischenbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LE63MAC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LE63MAC00
EAN/GTIN:
     4242003806470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Bauform Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Komfort Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14 Beleuchtungsstärke: 188 lux Farbtemperatur: 2700 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB Maße Zur Montage zwischen Hängeschränken Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gesamtanschlusswert: 126 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
126 W
Breite:
599 mm
Tiefe:
271 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
368 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
272 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.