Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF97BCP50, Inselhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
LF97BCP50, Inselhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LF97BCP50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LF97BCP50
EAN/GTIN:
     4242003832097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Inselesse Edelstahl 90 cm 90 cm Insel-Esse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Deckenmontage über Kochinseln touchControl-Bedienung Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Innenrahmen, reinigungsfreundlich Dimm-Funktion softLight iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 409 lux Farbtemperatur: 3500 K Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb444m³/h Intensivstufe727 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 727 m³/h Max. Lüfterleistung 444 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:444m³/h Intensivstufe:727 m³/h Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:54dB(A) re 1 pW Intensivstufe:65 dB(A) re 1 pW Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 727 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Gesamtanschlusswert: 146 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:343m³/h Intensivstufe:442m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
146 W
Höhe des Kamins:
698-878 mm | 698-998 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
444 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
343 m³/h
Geräuschemission:
54 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,35*
€ 1.052,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,01*
€ 1.040,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,13*
€ 1.003,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,44*
€ 973,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,38*
€ 928,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.