Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF98BIP50, Inselhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
LF98BIP50, Inselhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LF98BIP50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LF98BIP50
EAN/GTIN:
     4242003832127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Inselesse Edelstahl 90 cm 90 cm Insel-Esse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Deckenmontage über Kochinseln touchControl-Bedienung Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Innenrahmen, reinigungsfreundlich Dimm-Funktion softLight iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 423 lux Farbtemperatur: 3500 K Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb445m³/h Intensivstufe867 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 867 m³/h Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:445m³/h Intensivstufe:867 m³/h Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:54dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 867 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gesamtanschlusswert: 166 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:353m³/h Intensivstufe:457m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
166 W
Höhe des Kamins:
698-878 mm | 698-998 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
445 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
353 m³/h
Geräuschemission:
54 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,66*
€ 1.144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,97*
€ 1.130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,91*
€ 1.081,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,74*
€ 1.045,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,47*
€ 996,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.