Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI64LB531, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
LI64LB531, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LI64LB531
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI64LB531
EAN/GTIN:
     4242003880074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens
dunstabzug
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, Silbermetallic Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Design Komfort Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:268m³/h Intensivstufe:400 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:62dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB 1 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 74 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
74 W
Gesamthöhe:
203 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
268 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
263 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.