Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI67RA561, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
LI67RA561, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LI67RA561
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI67RA561
EAN/GTIN:
     4242003880135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:392m³/h Intensivstufe:717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:358m³/h Intensivstufe:628m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW 2 einflutig stehend. iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
144 W
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
392 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
358 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,47*
€ 595,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.