Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LU62LFA51, Unterbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
LU62LFA51, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LU62LFA51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LU62LFA51
EAN/GTIN:
     4242003845233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
LED E14
LED Lampe E14
Bauform Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) Leistung 3 Leistungsstufen Abluftleistung nach EN 61591: max.250 m³/h Max. Förderleistung: 250 m3/h Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Umwelt und Sicherheit Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr* Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Komfort Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Maße Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm Gesamtanschlusswert: 119 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
119 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
250 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
100 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.