Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LU63LCC40, Unterbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
LU63LCC40, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LU63LCC40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LU63LCC40
EAN/GTIN:
     4242003776421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Bauform 60 cm Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max.350 m³/h Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Komfort 1 Motor 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter Maße Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Gesamtanschlusswert: 146 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
braun
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
146 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 100 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.