Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LU63LCC50, Unterbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
LU63LCC50, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LU63LCC50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LU63LCC50
EAN/GTIN:
     4242003776438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
dunstabzug
Bauform Unterbauhaube Edelstahl 60 cm Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max.350 m³/h Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Komfort 1 Motor 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter Maße Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Gesamtanschlusswert: 146 W Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
146 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 100 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.