Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF301E19, Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
TF301E19, Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     C8574-TF301E19
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TF301E19
EAN/GTIN:
     4242003926864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Geschmack One-Touch Zubereitung: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort coffeeDirect: Der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 13 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1.4 l Volumen) Leistung Das Keramik-Mahlwerk überzeugt mit langer Lebensdauer und gewinnt aus jeder Kaffeebohne maximales Aroma Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch Wasserpumpe mit 15 bar Druck Hygiene Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Sonstiges Mahlgrad mehrstufig einstellbar Länge Anschlusskabel: 1 m Anschlusswert: 1300 Watt Zubehör Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004...), isolierter Milchbehälter (TZ80009N)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,37*
€ 468,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.