| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-TP715D01 Herst.-Nr.: TP715D01 EAN/GTIN: 4242003953303 |
| | |
|
| | |
| Geschmack Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App. Inklusive der kühlen Spezialitäten: Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant) Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge Brita Intenza Wasserfilter enthalten Komfort iSelect Display - 5” TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion Favoriten: speichere bis zu 10 personalisierte Getränke Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 14 cm (max) hohe Gläser) oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen Entnehmbarer Wassertank (2.4 l) Leistung Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik Wasserpumpe mit 19 bar Druck Hygiene Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk calc’nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel Home Connect Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein und lasse sie in deiner Reihenfolge zubereiten Zusätzliches Kaffee Know-how Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus Online Support Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen Sonstiges Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern 320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel Beleuchteter Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Kindersicherung Zubehör Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Brita Filter Einsetzhilfe, Set Reinigungs- und Entkalkungstab. SE, Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Milchsteigrohr, Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA, Welcome-Box Sonderzubehör separat erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003/TZ70033), Pflegeset für Kaffeevollautomaten (TZ80004...), isolierter Milchbehälter (TZ80009N) |
| | |
| | | |
| | | |
| |