Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB558C0S0, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
VB558C0S0, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8574-VB558C0S0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VB558C0S0
EAN/GTIN:
     4242003802328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
backofen siemens
90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, 2D Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftaustufe, Ober-/Unterhitze sanft Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C Garraumvolumen: 85 l Zubehörträger / Auszugssystem: 1 varioClip-Auszug, ebenenunabhängig Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung Garraum: Email grau Reinigung Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand humidClean Vollglas-Innentür Komfort LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr Schnellaufheizung Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus Aluminium Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Länge des Anschlusskabels: 115 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.74 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:1.11 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:85 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 475 x 896 x 577mm Nischenmaße (HxBxT): 480 mm x 860 mm x 560 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
475 mm
Breite:
896 mm
Tiefe:
577 mm
Nischentiefe:
560 mm
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.74 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.11 kWh
Nutzbares Volumen:
85 l
Weitere Suchbegriffe: back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,78*
€ 1.712,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,92*
€ 1.689,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,24*
€ 1.610,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,80*
€ 1.563,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,75*
€ 1.519,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.