Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB578D0S0, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
VB578D0S0, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8574-VB578D0S0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VB578D0S0
EAN/GTIN:
     4242003803349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Teleskopauszug Herd
Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C Garraumvolumen: 112 l Zubehörträger / Auszugssystem: 1 varioClip-Auszug, ebenenunabhängig Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung Garraum: Email grau Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür Komfort LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr Schnellaufheizung Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus Aluminium Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Länge des Anschlusskabels: 115 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 4.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.83 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:1.4 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:112 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 594 x 896 x 570mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 860 mm x 560 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
12; 20 A
Höhe:
594 mm
Breite:
896 mm
Tiefe:
570 mm
Nischentiefe:
560 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.83 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.40 kWh
Nutzbares Volumen:
112 l
Weitere Suchbegriffe: backofen siemens, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,60*
€ 2.191,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,51*
€ 2.168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,68*
€ 2.061,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,71*
€ 2.002,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,09*
€ 1.948,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.