Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD14U513, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
WD14U513, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WD14U513
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WD14U513
EAN/GTIN:
     4242003916148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
iSensoric Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: A Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 307 kWh / 74 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 49 kWh / 50 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:00 h:min / 3:55 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Super 15', Spülen, Mix, MyTime, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, weitere Programme über Home Connect Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, My Time, Waschen & Trocknen 60' Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Waschen und Trocknen 90' Optionen Home Connect Funktion: Fernstart und Fernüberwachung varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer Optionen Waschen: Knitterschutz, Extra Spülen, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, speedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Waschen + Trocknen Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser softTrommel: besonders schonende Wäschepflege Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe 10 Jahre Motorgarantie Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung integriertes 32 cm-Bullauge schwarz-schwarz mit 125° Türöffnungswinkel Fenster mit Glasabdeckung Fenster-Anschlag links Metallverschlusshaken aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 62.2 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 114.2 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
622 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
65 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,10*
€ 1.337,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,14*
€ 1.315,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,66*
€ 1.241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,17*
€ 1.217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,00*
€ 1.200,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.