Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
WG34G2070, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WG34G2070
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG34G2070
EAN/GTIN:
     4242003940532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 54 kWh / 46 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:35 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trommelvolumen: 65 l Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung Geräuschdämmung durch Bodenplatte aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Drehwähler Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,67*
€ 861,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,11*
€ 839,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.