Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WI14W443, Einbau-Waschmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
WI14W443, Einbau-Waschmaschine
Artikel-Nr.:
     C8574-WI14W443
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WI14W443
EAN/GTIN:
     4242003924679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens waschmaschine 8kg
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:26 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A vollintegrierbar Programme Optionen touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit timeLight: Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie 10 Jahre Motorgarantie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusshaken aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 15 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
818 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
544 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,26*
€ 970,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,46*
€ 947,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,08*
€ 909,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,17*
€ 881,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,26*
€ 847,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.