Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WK14D543, Einbau-Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
WK14D543, Einbau-Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WK14D543
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WK14D543
EAN/GTIN:
     4242003941027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: E Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 600 - 1355 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Spezialprogramme: Hygiene, Super 15', Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, sportivePlus, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen Optionen Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Endezeit-Vorwahl Komfort und Sicherheit Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung Fenster mit Glasabdeckung Fenster-Anschlag links Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende Metallverschlusshaken aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
820 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
584 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
52 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,82*
€ 1.489,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,65*
€ 1.470,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,25*
€ 1.403,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,52*
€ 1.363,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,16*
€ 1.321,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.