Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WM14N123, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
WM14N123, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WM14N123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14N123
EAN/GTIN:
     4242003917220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens waschautomat 7kg
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 51 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁴: 3:28 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Spezialprogramme:  Hygiene, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Optionen varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung 30 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 180° Türöffnungswinkel aquaProtection Plus Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 55.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
550 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,60*
€ 519,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.