Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WM14N127, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WM14N127
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14N127
EAN/GTIN:
     4242003937303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:33 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Hygiene smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Spezialprogramme:  Hygiene, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Trommelvolumen: 65 l aquaStop-Schlauch Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel Metallverschlusshaken Komfortverschluss Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,64*
€ 550,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.