Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WN34A141, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
WN34A141, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WN34A141
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WN34A141
EAN/GTIN:
     4242003917473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Vollwaschtrockner
iSensoric Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: B Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 57 kWh / 46 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 5 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 7:30 h:min / 3:44 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche Optionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Anzeige für Überdosierung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, weiß mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.0 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
60 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,47*
€ 863,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,69*
€ 855,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,84*
€ 816,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,46*
€ 789,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.