Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WN44G240, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
WN44G240, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WN44G240
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WN44G240
EAN/GTIN:
     4242003871195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: C Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 372 kWh / 84 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 64 kWh / 41 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 7:45 h:min / 3:45 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Wolle, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche Optionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe selfCleaning Condenser Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Geräuschdämmung Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, silber-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.2 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
65 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,85*
€ 1.143,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,95*
€ 1.128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,62*
€ 1.077,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,58*
€ 1.044,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,35*
€ 1.007,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.