Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT DW 30 PHONE EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT DW 30 PHONE EU
EPOS DECT-Headset IMPACT DW 30 PHONE EU
Basisstation
Headset
Artikel-Nr.:
     C8581-1000526
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000526
EAN/GTIN:
     5714708003274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset

IMPACT DW Pro 2 PHONE

Basisstation mit einseitigem Kopfbügel Headset, justierbarem Mikrofonarm und Ultra NC-Mikrofon

Anwendung:

Kabelloses System für Tischtelefone und PC

Produktmerkmale:

  • Extrem lange Gesprächszeiten – bis zu 12 Std. in Narrowband, 8 Std. in Wideband
  • Ladezyklus eine Stunde – 50 % in nur 20 Min.
  • Reichweite – bis zu 55 m in Bürogebäuden, bis 180 m bei Sichtverbindung
  • Telefonkonferenzen / Desk-Sharing – intuitives Pairing und Konferenzfunktion mit nur einem Knopfdruck
  • Binaural (beidseitig) – für Stereo-Wiedergabe in lauten Umgebungen, Mikrofon rechts und links tragbar, mit Kopfbügel
  • Ultra Noise Cancelling-Mikrofon – filtert den Umgebungslärm heraus und sorgt für optimale Sprachverständlichkeit
  • ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
  • EPOS HD Sprachqualität – Wideband Sound für ein natürliches Hörerlebnis
  • Premium Design – für höchsten Komfort
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Sennheiser Headsets, computer headset, kabellos, drahtlos, schnurlos, beidseitig, beidohrig, zweiohrig, binaural, DECT, Telefon, Büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000537
ab € 238,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.