Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT DW 10 ML EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT DW 10 ML EU
EPOS DECT-Headset IMPACT DW 10 ML EU
Basisstation
Headset mit Kopfbügel
Headset mit Ohrbügel
EPOS DECT-Headset IMPACT DW 10 ML EU
Artikel-Nr.:
     C8581-1000529
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000529
EAN/GTIN:
     5714708003304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset

IMPACT DW Office ML

Basisstation mit einseitigem Ohr- und Kopfbügel Headset

Anwendung:

Zertifiziert für Skype for Business

Produktmerkmale:

  • Extrem lange Gesprächszeiten – bis zu 12 Std. in Narrowband, 8 Std. in Wideband
  • Ladezyklus eine Stunde – 50 % in nur 20 Min.
  • Reichweite – bis zu 55 m in Bürogebäuden, bis 180 m bei Sichtverbindung
  • Telefonkonferenzen / Desk-Sharing – intuitives Pairing und Konferenzfunktion mit nur einem Knopfdruck
  • Monaural (einseitig) – ermöglicht die Umgebung wahrzunehmen, rechts und links tragbar mit Kopf- oder Ohrbügel
  • Noise Cancelling-Mikrofon – filtert den Umgebungslärm heraus und sorgt für optimale Sprachverständlichkeit
  • ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
  • EPOS HD Sprachqualität – Wideband Sound für ein natürliches Hörerlebnis
  • Premium Design – für höchsten Komfort
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000533
ab € 229,21*
Ähnlich
EPOS
1000300
ab € 40,58*
Ähnlich
EPOS
1000301
ab € 184,50*
Ähnlich
EPOS
1000302
ab € 189,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.