| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8581-1000599 Herst.-Nr.: 1000599 EAN/GTIN: 5714708004004 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IMPACT SDW 5035 – EU Kabelloses DECT Office-Headset mit Basisstation, monauralem Headset (Kopfbügel) Anwendung: Kabelloses System für Telefone und PC Produktmerkmale: - Klarer, natürlicher Klang mit Super-Wideband-Audio für exzellente Sprachqualität, die weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
- Besonders gute Sprachverständlichkeit durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen
- und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
- Exzellente Klangqualität im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
- Dual-Konnektivität ermöglicht Flexibilität bei der Wahl zwischen Softphone/PC und Tischtelefon
- Maximale Flexibilität mithilfe der Basisstation - arbeitet mit allen IMPACT SDW 5000-Headsets und ermöglicht Anschluss eines EPOS Bluetooth®-Headsets* oder eines kabelgebundenen EPOS Headsets/Speakerphones
- Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
- Ganztägiger Tragekomfort dank weichem Ohrpolster aus Kunstleder und effektiver Geräuschdämpfung
- Ungestörtes Telefonieren dank Busylight am Headset. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
- Erweiterte Sprechzeit - bis zu 14 Stunden bei Narrowband-Nutzung
- Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business
- Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung für IT-Manager mit dem EPOS Manager
- Erhöhte Sicherheit dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
* Für Bluetooth®-Konnektivität ist der BTD 800 USB-Dongle erforderlich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, epos headset, bluetooth headset, epos headset impact, kabellos, drahtlos, schnurlos, einseitig, einohrig, monaural, DECT, Telefon, Büro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |