Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB-C II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB-C II
Artikel-Nr.:
     C8581-1000906
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000906
EAN/GTIN:
     5714708007074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

ADAPT 165T USB-C II

Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-C-Headset 3,5-mm-Klinkenstecker, abnehmbarem USB-Kabel mit In-Line Call Control und Ohrpolstern aus Kunstleder

Anwendung:

Anschluss an PC, Smartphone und Tablet über USB-C und 3,5-mm-Klinkenstecker – zertifiziert für Microsoft Team

Produktmerkmale:

  • Für Microsoft Teams zertifiziert - Erhalten Sie ein reibungsloses Nutzererlebnis von Varianten, die für Microsoft Teams zertifiziert sind, mit einer speziellen Teams-Taste
  • Anrufqualität trifft stylisches Design - Garantieren Sie Kommunikation auf Businessniveau mit einem Mikrofonarm, der für einen stilvollen Look unterwegs diskret eingeklappt werden kann
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität - Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit USB-A und USB-C wahlweise mit 3,5 mm Klinkenstecker bieten eine große Flexibilität für die Nutzung mit PC und Mobiltelefonen
  • Verbesserten Komfort genießen - Neu gestaltete, große ohraufliegende Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Einfach verstauen und mitnehmen - Dank innovativem, flach zusammenfaltbarem Hörmuscheldesign und Transporttasche
  • Praktischer Noise-Limiter-Schalter - Über EPOS Connect Schutzfunktion vor Lärm aktivieren (EU- und AU-Limiter)
  • One-Touch-Zugriff auf Meetings - Über spezielle Microsoft Teams-Taste (nur Teams-Varianten)
  • Optimale Sprachverständlichkeit - Noise Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis - Mit EPOS Voice™-Technologie
  • Optimaler Sitz - Mit einstellbarem, flexiblem Kopfbügel
  • Schutz vor akustischem Schock - Mit EPOS ActiveGard®-Technologie
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000913
ab € 22,48*
Ähnlich
EPOS
1000903
ab € 28,86*
Ähnlich
EPOS
1000907
ab € 27,18*
Ähnlich
EPOS
1000914
ab € 25,28*
Ähnlich
EPOS
1000904
ab € 27,94*
Ähnlich
EPOS
1000901
ab € 27,46*
Ähnlich
EPOS
1000905
ab € 36,63*
Ähnlich
EPOS
1000902
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.