Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT D 30 PHONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT D 30 PHONE
EPOS DECT-Headset IMPACT D 30 PHONE
Basisstation
Kopfbügel
Artikel-Nr.:
     C8581-1000987
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000987
EAN/GTIN:
     5714708007890
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset

IMPACT D 30 PHONE

Kabelloses, binaurales (beidseitiges) DECT-Headset mit Basisstation

Anwendung:

Single-Konnektivität zu Tischtelefon

Produktmerkmale:

  • Erstklassiger Klang für klare Telefonate - Mit EPOS Voice™ und Noise Cancelling-Mikrofon für natürliche, klare Gespräche
  • Freies Bewegen mit leistungsstarker, kabelloser Reichweite - Bis zu 55 m in typischen Bürogebäuden, bis zu 180 m bei Sichtverbindung und bis zu 12 Stunden Sprechzeit
  • Ordnung auf dem Schreibtisch, ideal für Hot-Desking geeignet - Mit einem schlichten, funktionalen Design, einem kabellosen Headset und einer Basisstation für alle Tragearten
  • Einfach mit einem Gerät verbinden - Plug-and-Play für einfache Konnektivität mit Tischtelefon oder Softphone/PC
  • Wählen Sie Ihre Trageart - Leichte, komfortable Headsets, die Sie an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können, Kopfbügel, Ohrbügel, optionaler Nackenbügel und binaurales Headset
  • Einfaches magnetisches Andocken und Aufladen - Docken Sie das Headset an der magnetischen Ladefläche an und Sie können sich darauf verlassen, dass es für Ihr nächstes Gespräch geladen und bereit ist
  • Bleiben Sie dank Schnellladen mobil - 50% (6 Stunden) Akkuleistung in nur 20 Minuten Ladezeit
  • Anzeige der verbleibenden Sprechzeit - Darstellung über LED-Statusanzeigen an der Basisstation
  • Einfache Bedienung für Telefonkonferenzen - Bis zu vier Headsets in einer Konferenz verbunden
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000577
ab € 32,84*
Ähnlich
EPOS
1000570
ab € 134,17*
Ähnlich
EPOS
1000994
ab € 97,69*
Ähnlich
EPOS
1000998
ab € 97,16*
Ähnlich
EPOS
1000991
ab € 106,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.