| |
|
| Artikel-Nr.: C8581-507083 Herst.-Nr.: 507083 EAN/GTIN: 4044155212396 |
| |
|
| | |
| IMPACT SC 45 USB MS Einseitiges UC Headset mit USB-Anschluss inkl. In-Line Call Control und 3,5 mm Klinkenstecker, zertifiziert für Skype for Business Anwendung: Für PC und Mobilgeräte Produktmerkmale: - ƒƒDual-Konnektivität – 3,5-mm-Klinkenstecker und ein abnehmbares USB-Kabel ermöglichen die Verbindung mit Smartphones, Tablets usw. ebenso wie mit dem PC
- Zertifiziert für Skype for Business – mit abnehmbarem
- USB-Kabel und In-Line Call Control
- Monaural (einseitig) – ermöglicht die Umgebung wahrzunehmen, Mikrofonarm rechts und links tragbar
- EPOS Voice Clarity – Wideband-Sound für HD Sprachqualität und ein natürliches Hörerlebnis
- Noise Cancelling-Mikrofon – filtert den Umgebungslärm heraus und sorgt für optimale Sprachverständlichkeit
- Modernes Design – mit besonderem Augenmerk auf Optik und Haptik
- Hervorragender Tragekomfort – biegsamer Kopfbügel mit Kunstlederpolsterung passt sich optimal an 2-in-1-Ohrpolster – Akustikschaumstoff-Ohrpolster oder Kunstlederüberzüge für maximalen Komfort
- Optimiert für Kommunikation und Multimedia – dank automatischer Klangverbesserungsprofile
- In-Line Call Control – funktional für nahtlose Anrufsteuerung*
- Biegsamer Mikrofonarm – für eine ideale Mikrofonposition
- ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch
- Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
- Schützende Nylontasche – für einfache Aufbewahrung und Transport
- Aktivierbarer EU Noise-Limiter – in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor
- Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG)
*Nur bei Anschluss des Headsets über USB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, computer headset, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, einseitig, einohrig, monaural, USB, Klinkenstecker, Skype for Business |
| | |
| |