Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer 30.5048.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer 30.5048.01 schwarz
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer 30.5048.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-30.5048.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5048.01
EAN/GTIN:
     4009816032775
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer 30.5048.01 schwarz

Mit diesem funktionalen Thermo-Hygrometer sehen Sie Raumklima, Außentemperatur und Uhrzeit auf einen Blick. Durch die Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich und gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Raumklima und sparen sogar Heizkosten. Gleichzeitig lässt sich über den Kabelfühler noch die Außentemperatur messen. Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel einfach nach draußen geführt. Die gespeicherten Max-Min-Werte werden täglich automatisch zurückgestellt oder können auch manuell gelöscht werden.
Die Einsatzmöglichkeiten für den Kabelfühler sind vielfältig und nicht nur auf die Außentemperatur beschränkt. Der wasserdichte Fühler lässt sich durch den großen Messbereich auch zur Temperaturkontrolle von Kühlschrank und Tiefkühltruhe nutzen oder zur Messung der Wassertemperatur im Aquarium.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann‘s digitalen Thermo-Hygrometer:


✔ Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Außentemperatur über Kabelfühler
✔ Auch für Kühlschrank, Gefriertruhe oder Aquarium
✔ Höchst- und Tiefstwerte mit manueller oder automatischer Rückstellung
✔ Raumklima, Außentemperatur und Uhrzeit auf einen Blick

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -30...+60°C (-22... +140°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Uhr: Quarzuhr
✔ Messbereich Temperatur innen: 0...+50°C (+32... +122°F)
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20...90%
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 2 x 1,5 V AAA – (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 72 x (B) 16 (49) x (H) 121 mm
✔ Gewicht: 94 g
✔ Kabelfühler: 1,3 Meter
✔ Lieferumfang: Thermo-Hygrometer mit Kabelfühler, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Uhr:
Quarzuhr
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5V AAA
Abmessungen:
(L) 72 x (B) 16 (49) x (H) 121 mm
Lieferumfang:
Thermo-Hygrometer mit Kabelfühler, Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.01
ab € 14,35*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
ab € 14,31*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
ab € 21,71*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
ab € 19,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2551.01
ab € 19,01*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2548.01
ab € 29,47*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1151.01
ab € 30,20*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1150.01
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.