Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals
TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals
TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals
TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals
TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals
Artikel-Nr.:
     C8601-98.1118.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1118.01
EAN/GTIN:
     4009816033116
Suchbegriffe:
Feuerzeug
Digitialfeuerzeug
Elektrofeuerzeug
Lichtbogenfeuerzeug

TFA Dostmann Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug 98.1118.01 mit flexiblem Hals

Sicher, zuverlässig und mit Lichtbogen statt Flamme - so zündet man heute Kerzen, Laternen, den Gasherd, Grill oder Kamin an. Einwegfeuerzeuge sind schlecht für die Umwelt, bei Nachfüllfeuerzeugen hat man im entscheidenden Moment oft kein Gas oder Benzin zur Hand. Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen - am Notebook, am PC, an der Powerbank - genau wie Ihr Smartphone. Eine LED Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Akku leer wird und nach 1, 5 - 2 Stunden Ladezeit ist es wieder einsatzbereit. Das passende Ladekabel ist gleich dabei. Das praktische Gerät hat gegenüber herkömmlichen Feuerzeug noch mehr Vorzüge: Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Durch Druck auf die Taste baut sich sofort der Lichtbogen zwischen den Elektroden auf. Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Sobald Sie die Taste loslassen, spätestens aber nach 10 Sekunden, wird der Lichtbogen automatisch unterbrochen. Durch die Stabform lässt sich das Gerät sicher und bequem bedienen. Zusätzliche Flexibilität erhält man durch den beweglichen Hals, der sich nach Wunsch ausrichten lässt.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Analogen Wanduhr:


✔ Zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme
✔ Zum Anzünden von Kerzen, Gasherd, Grill u.v.m.
✔ Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen
✔ Aufladen per Micro-USB Kabel
✔ Sicher und einfach zu bedienen

Technische Daten


✔ Material: Kunststoff; Metall
✔ Energieversorgung: Akku (USB-Kabel, aufladbar)
✔ Abmessungen: (L) 219 x (B) 26 x (H) 18 mm
✔ Gewicht: 58 g
✔ Lieferumfang: Lichtbogen-Stabfeuerzeug, Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Energieversorgung:
Akku
Abmessungen:
(L) 219 x (B) 26 x (H) 18 mm
Lieferumfang:
Lichtbogen-Stabfeuerzeug, Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,93*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 21,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,19*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,50*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,96*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,60*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.