Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch
MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch
MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch
MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch
MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10664
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I39stativa4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

MOEDEL Info-Ständer ROM, DIN A4 hoch

MOEDEL Info-Ständer bestechen durch massive Bauweise, Top-Verarbeitung und aufgeräumter Optik.

Artikeldetails:

  • Ausrichtung im Hochformat
  • Material Aluminium
  • Wechselmodul: DIN A4
  • Höhe ca. 950 mm
Weitere Informationen:
HÖHE:
297,00 mm
BREITE:
210,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, moedel info-ständer, info pylon, Preisständer, Preisschildhalter, Kartenhalter, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Verkaufsständer, Werbeaufsteller, Messeständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.