Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8625-1122 Herst.-Nr.: I1000P10 EAN/GTIN: 4060081701896 |
| |
|
| | |
| MOEDEL Türschilder Papiereinlage ~ DIN A6 ORLANDO, 10er VE, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker Artikeldetails: - blanko zum Selbstbeschriften
- 110 Gramm Papier
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 144,00 mm | BREITE: | 105,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türhinweisschild Büro |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8625 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 3,57* | € 6,42* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 10,01* | € 14,88* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 12,15* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8625 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8625 | | Versand: Lager 8625 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8625 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|