Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Fahnenschild FRANKFURT, 155 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Fahnenschild FRANKFURT, 155 x 148 mm
MOEDEL Fahnenschild FRANKFURT, 155 x 148 mm
MOEDEL Fahnenschild FRANKFURT, 155 x 148 mm
MOEDEL Fahnenschild FRANKFURT, 155 x 148 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-1803
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2150
EAN/GTIN:
     4060081703265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
moedel fahnenschild
fahnenschilder

MOEDEL Fahnenschild FRANKFURT, 155 x 148 mm

Optisch anspruchsvolles Fahnenschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • silber eloxiertes Aluminium
  • Abdeckung entspiegelt
  • für doppelseitige Beschriftung mittels Papiereinleger
  • zum selbst beschriften
  • inkl. Aluminiumadapter
Weitere Informationen:
HÖHE:
155,00 mm
BREITE:
148,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Büro, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.