Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 1.500 x 1.085 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 1.500 x 1.085 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 1.500 x 1.085 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 1.500 x 1.085 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 1.500 x 1.085 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-1806
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2160
EAN/GTIN:
     4060081703166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 1.500 x 1.085 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule

Optisch anspruchsvolle Stele (Pylon) für den Außenbereich. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach im Aufbau und der Installation, inkl. Statik Zertifikat.

Artikeldetails:

  • Montage mittels einbetonieren (Fundament)
  • Format: 1.500 x 1.085 mm
  • Beschriftungsfläche: 1.500 x 890 mm (auf Anfrage mit Bedruckung!)
  • konvexe (gewölbte) Form
Weitere Informationen:
HÖHE:
1.500,00 mm
BREITE:
1.085,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Aufsteller, Pylon, Stele, Werbetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,73*
€ 795,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,38*
€ 760,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.