| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-1816 Herst.-Nr.: I2172 EAN/GTIN: 4060081703203 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Stele Außenbereich FRANKFURT, 2.500 x 1.326 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule Optisch anspruchsvolle Stele (Pylon) für den Außenbereich. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach im Aufbau und der Installation, inkl. Statik Zertifikat. Artikeldetails: - Montage mittels einbetonieren (Fundament)
- Format: 2.500 x 1.326 mm
- Beschriftungsfläche: 2.500 x 1.140 mm (auf Anfrage mit Bedruckung!)
- konvexe (gewölbte) Form
Weitere Informationen: | | LÄNGE: | 2.500,00 mm | BREITE: | 1.326,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Aufsteller, Pylon, Stele, Werbetechnik |
| | |
| |