Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Hängeschild MADRID BLACK LINE, Aluminium, 250 x 1.000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Hängeschild MADRID BLACK LINE, Aluminium, 250 x 1.000 mm, schwarz
MOEDEL Hängeschild MADRID BLACK LINE, Aluminium, 250 x 1.000 mm, schwarz
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-2347
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I25HÄNGER2501000F17
EAN/GTIN:
     4060081704538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder

MOEDEL Hängeschild MADRID BLACK LINE, Aluminium, 250 x 1.000 mm, schwarz

Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • schwarz eloxierter Aluminiumrahmen
  • doppelseitig Aluminiumverbundplatten jeweils 3 mm, schwarz matt
  • inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
  • auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:
HÖHE:
250,00 mm
BREITE:
1.000,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.