Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-2734
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I25STELE2000730
EAN/GTIN:
     4060081701025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule

Optisch anspruchsvoller Info Pylon (Stele) für den Innenbereich. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach im Aufbau.

Artikeldetails:

  • umlaufender, silber eloxierter Aluminiumrahmen
  • doppelseitige Aluminiumverbundplatten 3 mm
  • 2 Bodenplatten inkl. Filzgleiter
  • 45 mm Tiefe
  • auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:
HÖHE:
2.000,00 mm
BREITE:
730,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Aufsteller, Pylon, Stele, Werbetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,76*
€ 656,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,66*
€ 582,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,64*
€ 543,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.