Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Hängeschild OSLO, 150 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Hängeschild OSLO, 150 x 297 mm
MOEDEL Hängeschild OSLO, 150 x 297 mm
MOEDEL Hängeschild OSLO, 150 x 297 mm
MOEDEL Hängeschild OSLO, 150 x 297 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3076
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2640
EAN/GTIN:
     4060081706945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder

MOEDEL Hängeschild OSLO, 150 x 297 mm

Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • silber eloxiertes Aluminium
  • Abdeckung entspiegelt
  • inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
  • doppelseitige Beschriftung mittels Papiereinlagen
  • auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:
HÖHE:
151,00 mm
BREITE:
297,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.