Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Hängeschild RIO, 149 x 299 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Hängeschild RIO, 149 x 299 mm, silber
MOEDEL Hängeschild RIO, 149 x 299 mm, silber
MOEDEL Hängeschild RIO, 149 x 299 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-4413
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I9240
EAN/GTIN:
     4060081707553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder

MOEDEL Hängeschild RIO, 250 x 850 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • Abdeckung entspiegelt
  • Grundplatten aus Edelstahl
  • inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
  • doppelseitige Beschriftung mittels Papiereinlagen
  • auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:
HÖHE:
149,50 mm
BREITE:
299,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.