Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Hängeschild RIO, 150 x 850 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Hängeschild RIO, 150 x 850 mm, silber
MOEDEL Hängeschild RIO, 150 x 850 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-4432
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I92HÄNGER150850
EAN/GTIN:
     4060081707508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder

MOEDEL Hängeschild RIO, 150 x 850 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • silber eloxierter Aluminiumrahmen
  • doppelseitige Aluminiumverbundplatten 3 mm in Edelstahloptik
  • inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
  • auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:
HÖHE:
150,00 mm
BREITE:
850,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.