| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-7623 Herst.-Nr.: I25STELE1800450R1 EAN/GTIN: 4060081705511 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Info Pylon Innenbereich MADRID SILVER LINE CURVE, 1.800 x 450 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule Optisch anspruchsvoller Info Pylon (Stele) für den Innenbereich. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach im Aufbau. Artikeldetails: - umlaufender, silber eloxierter Aluminiumrahmen mit einem runden Segment
- doppelseitige Aluminiumverbundplatten 3 mm
- 2 Bodenplatten inkl. Filzgleiter
- 45 mm Tiefe
- auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 1.800,00 mm | BREITE: | 450,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Aufsteller, Pylon, Stele, Werbetechnik |
| | |
| |