| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-7666 Herst.-Nr.: I2402 EAN/GTIN: 4060081704316 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A2 hoch, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl und Glas zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 597 x 423 mm
- Edelstahl und Glas
- Beschriftungsfläche: 594 x 420 mm
- passende Anzahl Sauger liegt bei
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 597,00 mm | BREITE: | 423,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, glasschild, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |