Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Info-Ständer MADRID SILVER LINE, DIN A3 hoch und quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Info-Ständer MADRID SILVER LINE, DIN A3 hoch und quer
MOEDEL Info-Ständer MADRID SILVER LINE, DIN A3 hoch und quer
MOEDEL Info-Ständer MADRID SILVER LINE, DIN A3 hoch und quer
MOEDEL Info-Ständer MADRID SILVER LINE, DIN A3 hoch und quer
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-8711
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     ISTATIV20HQ2503
EAN/GTIN:
     4060081701346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

MOEDEL Info-Ständer MADRID SILVER LINE, DIN A3 hoch und quer

MOEDEL Info-Ständer bestechen durch massive Bauweise, Top-Verarbeitung und aufgeräumter Optik.

Artikeldetails:

  • Ausrichtung im Hoch- oder Querformat (Wechsel möglich!)
  • Material Aluminium
  • Wechselmodul: DIN A3, mit Entnahmesicherung
  • Höhe ca. 950 mm
  • inkl. Schlüssel für Entnahmesicherung
Weitere Informationen:
HÖHE:
950,00 mm
BREITE:
300,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, moedel info-ständer, info pylon, Aufsteller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
96625
ab € 111,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.